曜日別特売
キャプテンプロセフティー#216 キャプテンプロセフティー#216 福山ゴム工業 25245799

キャプテンプロセフティー#216

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1足注文コード25245799品番キャプテンプロセフティー#216
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ハイカット。鉄製先芯。静電、耐油機能。溶接火花に強い耐熱糸使用。

用途溶接現場等。サイズ(cm)30足幅3Eブラック機能静電、耐油、耐熱形状ハイカット材質(アッパー)天然皮革・合成皮革材質(ソール)PUインジェクション標準質量(g/片足)600材質(先芯)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする