佐藤員彬商店
日本製 二本線サンダル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ピンク
ピンク
ブルー
ホワイト
サイズ
L
S
M
L
LL
サイズ(cm)
23.5~24
21.5~22
22.5~23
23.5~24
24.5~25
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25245905
品番
SS240-PNK-L(23.5~24.0)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
発色が良いソフトな抗菌PVCレザーを使用しています。抗菌製品技術協議会認定素材を使用しています。クッション性の高いEVAとゴム配合率の高いEVAの組み合わせで履き心地を良くしています。
色
ピンク
サイズ
L
サイズ(cm)
23.5~24
材質(アッパー)
PVC(塩化ビニール)
標準質量(g/片足)
365
機能
抗菌加工/ノンスリップ/クッション性
材質(底部)
EVA
ヒール(cm)
4
足囲
3E