SS240-BLU-LL(24.5~25.0) 日本製 二本線サンダル 佐藤員彬商店 25245957

SS240-BLU-LL(24.5~25.0) 日本製 二本線サンダル 佐藤員彬商店 25245957
SS240-BLU-LL(24.5~25.0) 日本製 二本線サンダル 佐藤員彬商店 25245957

日本製 二本線サンダル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブルー
サイズLL
サイズ(cm)24.5~25
内容量1足注文コード25245957品番SS240-BLU-LL(24.5~25.0)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

発色が良いソフトな抗菌PVCレザーを使用しています。抗菌製品技術協議会認定素材を使用しています。クッション性の高いEVAとゴム配合率の高いEVAの組み合わせで履き心地を良くしています。

ブルーサイズLLサイズ(cm)24.5~25材質(アッパー)PVC(塩化ビニール)標準質量(g/片足)370機能抗菌加工/ノンスリップ/クッション性材質(底部)EVAヒール(cm)4足囲3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする