RMP001-GRY-23.0 リゲッタ ポインテッドトゥパンプス リゲッタ 25247059

RMP001-GRY-23.0 リゲッタ ポインテッドトゥパンプス リゲッタ 25247059
RMP001-GRY-23.0 リゲッタ ポインテッドトゥパンプス リゲッタ 25247059
RMP001-GRY-23.0 リゲッタ ポインテッドトゥパンプス リゲッタ 25247059
RMP001-GRY-23.0 リゲッタ ポインテッドトゥパンプス リゲッタ 25247059
RMP001-GRY-23.0 リゲッタ ポインテッドトゥパンプス リゲッタ 25247059
RMP001-GRY-23.0 リゲッタ ポインテッドトゥパンプス リゲッタ 25247059

リゲッタ ポインテッドトゥパンプス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
グレー
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード25247059品番RMP001-GRY-23.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,981
販売価格(税別)
6,346

リゲッタでは珍しいシャープな形のポインテッドトゥパンプス
とんがりトゥが足全体をすっきりスタイリッシュに魅せてくれる。キレイめにもカジュアルなパンツスタイルにも逢う。太目の3.5cmヒールで安定感があり、とても歩きやすいパンプスです。

グレーサイズ(cm)23材質(アッパー)合成皮革標準質量(g/片足)180材質(底部)合成底(サーモプラスチックラバー)ヒール(cm)3.5足囲21.4cmストーム(cm)1.5甲幅(cm)13.4底幅(cm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする