Vita
ハイタイプコタツ80cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25247540
品番
TND-80N
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥28,490
販売価格(税別)
¥
25,900
バスケットに入れる
ダイニングテーブルの高さのハイタイプのこたつです。
材質
天板:プリント化粧合板、本体:天然木
寸法(mm)
800×800×670
質量(kg)
16
消費電力(W)
510
コード長さ(m)
3
電源(AC V)
100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1につき
¥
4,620
/
税込
¥
5,082
離島
数量1につき
¥
5,544
/
税込
¥
6,098