ケナメタル
Top Notch 溝入れインサート NR-K
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
25247557
品番
NR4062LK KC5010
参考基準価格(税別)
¥34,250
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
50
種類から選べます
他の種類を見る
Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削。フルR。切り屑排出
コーナーR(mm)
1.59
勝手
左
最大切込深さ(mm)
3.81
幅W(mm)
3.18
インサートサイズ
4