曜日別特売
033094 アドールスタンダード 竹虎 25247594

単体画像

033094 アドールスタンダード 竹虎 25247594
033094 アドールスタンダード 竹虎 25247594
033094 アドールスタンダード 竹虎 25247594
033094 アドールスタンダード 竹虎 25247594
033094 アドールスタンダード 竹虎 25247594
033094 アドールスタンダード 竹虎 25247594

アドールスタンダード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚サイズL注文コード25247594品番033094
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490

伸縮生地の留め部分で体にフィット
通気性のあるメッシュタイプ
ストラップ付きで簡単着脱

用途軽量&伸縮性メッシュで快適な胸部固定帯材質ナイロン・ポリエステル・ポリウレタンサイズL寸法(幅W×長さL)(cm)19×126
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする