曜日別特売
034235 ランバックソフトII 竹虎 25247680

単体画像

034235 ランバックソフトII 竹虎 25247680
034235 ランバックソフトII 竹虎 25247680
034235 ランバックソフトII 竹虎 25247680
034235 ランバックソフトII 竹虎 25247680
034235 ランバックソフトII 竹虎 25247680
034235 ランバックソフトII 竹虎 25247680

ランバックソフトII

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
ホワイト
内容量1枚注文コード25247680品番034235
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

軽くてソフトな着け心地
通気性のあるメッシュタイプ
2本のステーがしっかりサポート

用途軽量メッシュで快適、補助ベルトが固定力アップした腰部固定帯材質ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・樹脂(ステー)ホワイトサイズLL寸法(幅W×長さL)(cm)21×117.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする