曜日別特売
DNGN150712T02020 KY1615 セラミックインサート DNG ケナメタル 25251949

セラミックインサート DNG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)
コーナー半径(mm)1.2
内容量1セット(5個)注文コード25251949品番DNGN150712T02020 KY1615
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック

形状ひし形55°コーナーR(mm)1.2コーナー半径(mm)1.2厚さ(mm)7.94厚さS(mm)7.94チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無なし寸法L10(mm)15.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする