曜日別特売
DNGA150404T02020 KY1615 セラミックインサート DNGA ケナメタル 25252204

セラミックインサート DNGA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
コーナーR(mm)0.4
コーナー半径(mm)0.4
厚さ(mm)4.76
厚さS(mm)4.76
内容量1セット(10個)注文コード25252204品番DNGA150404T02020 KY1615
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック

形状ひし形55°コーナーR(mm)0.4コーナー半径(mm)0.4穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)15.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする