ケナメタル
セラミックインサート DNGA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
コーナーR(mm)
1.6
0.4
0.8
1.2
1.6
コーナー半径(mm)
1.6
0.4
0.8
1.2
1.6
厚さ(mm)
4.76
4.76
6.35
厚さS(mm)
4.76
4.76
6.35
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
25252238
品番
DNGA150416T02020 KY1615
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状
ひし形55°
コーナーR(mm)
1.6
コーナー半径(mm)
1.6
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
15.5