TNGA160408T02020 KY1615 セラミックインサート TNGA ケナメタル 25252579

セラミックインサート TNGA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)コーナー半径(mm)0.8注文コード25252579品番TNGA160408T02020 KY1615
参考基準価格(税別)¥8,150販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック

形状正三角形コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)9.53寸法L10(mm)16.5穴の有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする