曜日別特売
ZP3P-32JT5SF-WG 真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC 25252747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3P-32JT5SF-WG 真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC 25252747
ZP3P-32JT5SF-WG 真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC 25252747
ZP3P-32JT5SF-WG 真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC 25252747
ZP3P-32JT5SF-WG 真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC 25252747
ZP3P-32JT5SF-WG 真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC 25252747
ZP3P-32JT5SF-WG 真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC 25252747

真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
パッド径(Φmm)Φ32
内容量1個注文コード25252747品番ZP3P-32JT5SF-WG
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能
パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。

用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送形状5.5段/ベロウ形使用温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)Φ32材質(パッド)シリコンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
関連資料:カタログ(4.28MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする