B978A06800 KC7315 超硬ドリル B978 ケナメタル 25254724

超硬ドリル B978

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)6.8注文コード25254724品番B978A06800 KC7315
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング

ドリル径(Φmm)6.8溝長(mm)67全長(mm)105シャンク径(Φmm)8材質超硬シャンク長(mm)36表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする