B978A15500 KC7315 超硬ドリル B978 ケナメタル 25254925

超硬ドリル B978

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)15.5注文コード25254925品番B978A15500 KC7315
参考基準価格(税別)¥101,300販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング

ドリル径(Φmm)15.5溝長(mm)121全長(mm)171シャンク径(Φmm)16材質超硬シャンク長(mm)48表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする