ケナメタル
HTS エクステンション HTS-HTS Extension
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25255537
品番
5.34125R025150
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
HTSーRドリル用エクステンション
全長(mm)
160
寸法L1(mm)
160
加工径ΦD(mm)
25
カップリングサイズ
13A
フランジ径D(Φmm)
25
カップリングサイズD1
13A