曜日別特売
M1.5-6562D2B スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ1800 連結型 TRUSCO 25257595

 

M1.5-6562D2B スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ1800 連結型 TRUSCO 25257595
M1.5-6562D2B スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ1800 連結型 TRUSCO 25257595
M1.5-6562D2B スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ1800 連結型 TRUSCO 25257595
M1.5-6562D2B スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ1800 連結型 TRUSCO 25257595
M1.5-6562D2B スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ1800 連結型 TRUSCO 25257595

スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ1800 連結型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
間口(mm)1480
奥行(mm)604
内容量1セット注文コード25257595品番M1.5-6562D2B
参考基準価格(税別)¥103,180販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。
エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけ。分解・組み立て作業が簡単です。
高さ、奥行が同じであれば増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

用途工場・倉庫など。付属品M1.5-6442・6462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-6562:RBK90K(エコペール90L)6個トラスコ品番194-8558材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1806タイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1480高さ外寸(mm)1806組立時間(目安)2人30分棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1480×604×1806有効間口(mm)1416最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1480棚板内寸・間口(mm)1416
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする