曜日別特売
A4G0400M04P04E KD1405 A4 溝入れインサート A4G-P-E ケナメタル 25257637

A4 溝入れインサート A4G-P-E

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
幅W(mm)4
内容量1個注文コード25257637品番A4G0400M04P04E KD1405
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

A4用インサート。フラットトップ。PCD用

コーナーR(mm)0.4幅W(mm)4寸法LI(mm)20シートサイズ4寸法T(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする