ケナメタル
A4 溝入れインサート A4G-P-E
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
幅W(mm)
5
3
4
5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25257646
品番
A4G0500M05P08E KD1405
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
A4用インサート。フラットトップ。PCD用
コーナーR(mm)
0.8
幅W(mm)
5
寸法LI(mm)
25
シートサイズ
5
寸法T(mm)
3