曜日別特売
HEP-GY 作業用キャンバス生地エプロン TRUSCO 25257717

 

HEP-GY 作業用キャンバス生地エプロン TRUSCO 25257717
HEP-GY 作業用キャンバス生地エプロン TRUSCO 25257717
HEP-GY 作業用キャンバス生地エプロン TRUSCO 25257717
HEP-GY 作業用キャンバス生地エプロン TRUSCO 25257717
HEP-GY 作業用キャンバス生地エプロン TRUSCO 25257717
HEP-GY 作業用キャンバス生地エプロン TRUSCO 25257717
HEP-GY 作業用キャンバス生地エプロン TRUSCO 25257717
HEP-GY 作業用キャンバス生地エプロン TRUSCO 25257717
HEP-GY 作業用キャンバス生地エプロン TRUSCO 25257717
HEP-GY 作業用キャンバス生地エプロン TRUSCO 25257717

作業用キャンバス生地エプロン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
グレー
内容量1枚注文コード25257717品番HEP-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,770販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

たすき掛けタイプの帆布素材を使用したエプロンです。
胸ポケットは、仕切り付きでペンなどの細い物をしまうのに便利です。
メインポケットは、大きく2つに分かれており、更に小物を入れるようにサブポケットの3つ付いてます。

用途店舗などの接客作業用に。工場や倉庫などの軽作業に。磨き作業、バリ取り作業に。トラスコ品番207-2801材質綿100%、真鍮厚さ(mm)約0.55グレーサイズフリータイプたすき幅(cm)63着丈(cm)93.5アズワン品番64-8548-64
注意
※生地の特性上、摩擦や汗、雨などで濡れた場合は、衣類に色移りする事があるのでご注意下さい。
※洗濯の際、色落ちする場合があるため、他の物と一緒に洗わないで下さい。
※染色された布を使用しているため色ムラ生じる場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする