曜日別特売
DORATEKO ドラム缶移動用てこ TRUSCO 25258514

 

DORATEKO ドラム缶移動用てこ TRUSCO 25258514
DORATEKO ドラム缶移動用てこ TRUSCO 25258514
DORATEKO ドラム缶移動用てこ TRUSCO 25258514
DORATEKO ドラム缶移動用てこ TRUSCO 25258514
DORATEKO ドラム缶移動用てこ TRUSCO 25258514

ドラム缶移動用てこ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード25258514品番DORATEKO
参考基準価格(税別)¥50,450販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ドラム缶(300kg)をてこの原理で軽くずらせます。
自重わずか1.3kg。
オープンタイプ、クローズタイプのどちらのドラム缶にも使用できます。
指つめ(指はさみ)防止効果。

用途倉庫内やトラック積載後のドラム缶のちょっとした移動に。ドラム缶の整頓に。トラスコ品番207-4539材質鉄製全長(mm)600シルバー(メッキ)寸法(幅W×厚さ)(mm)先端部:60×61
注意
※使用時は周囲の安全を確認して平坦な場所でご使用願います。
※最大使用荷重以内で使用して下さい。
※指定されたドラム缶以外には使用しないで下さい。
※変形、腐食しているドラム缶には使用しないで下さい。
※段差移動はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする