曜日別特売
FAW-993PS-YG ツールワゴン ファルコンワゴン 900X600 短パネル付 TRUSCO 25259108

 

FAW-993PS-YG ツールワゴン ファルコンワゴン 900X600 短パネル付 TRUSCO 25259108
FAW-993PS-YG ツールワゴン ファルコンワゴン 900X600 短パネル付 TRUSCO 25259108
FAW-993PS-YG ツールワゴン ファルコンワゴン 900X600 短パネル付 TRUSCO 25259108

ツールワゴン ファルコンワゴン 900X600 短パネル付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
ヤンググリーン
内容量1台注文コード25259108品番FAW-993PS-YG
参考基準価格(税別)¥90,780販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

ツールハンガーを利用して工具をパネルに引っ掛けられます。

トラスコ品番219-5067材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムヤンググリーン高さ(mm)880、こぼれ止め:50奥行(mm)600間口(mm)1020段数3段キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする