曜日別特売
UPR-L1812-BK UPR型ビンラック 片面 H1900 棚受12個付 黒 TRUSCO 25260334

UPR型ビンラック 片面 H1900 棚受12個付 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード25260334品番UPR-L1812-BK
参考基準価格(税別)¥85,090販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

専用の軽量ビンを自由に組み合わせることにより、オリジナルのビンラックを作成できます。
軽量ビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。
軽量ビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。
軽量ビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×1885トラスコ品番232-1966材質スチールブラック(棚板・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1885奥行(mm)430間口(mm)900棚段数(段)12最大積載量(kg/台)80
注意
※卓上用(高さ475mmタイプ)は必ず付属のビスで作業台に固定してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする