TDM-50 デジタルカードテスター TRUSCO 25261619

デジタルカードテスター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード25261619品番TDM-50
参考基準価格(税別)¥6,170販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。
テストリードは脱着可能です。
プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。
専用アウターケース一体型収納です。
製品本体はケースから取り外し可能です。
プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。
オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。
導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。

用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。付属品テストリード×1セット、収納ケース×1個仕様テストリード長:約47cmトラスコ品番245-3246質量(g)100電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)長さ(cm)テストリード:約47交流電圧(V)600抵抗(Ω)40M直流電圧(V)600連続使用時間約200時間連続使用時間(時間)約200時間最大表示3999カウント使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事)主な用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。交流電流400mA検波方式平均値整流(MEAN)直流電流(mA)400RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×114×15.5
注意
※本機には電池は付属しておりません。
本機には電池は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする