ケナメタル
モジュラードリル KTIP
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シャンク径D(Φmm)
10
10
12
16
20
25
14
18
全長L(mm)
157
157
157
69
85
103
80
91
105
124
228
277
352
101
114
118
147
164
133
151
191
239
282
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25262135
品番
KTIP105R3SS12M
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
シャンク径D(Φmm)
10
全長L(mm)
157
加工径ΦD(mm)
8
シャンク長ls(mm)
41
最大加工径D1(Φmm)
8.49
最大加工径L4(Φmm)
102