ケナメタル
モジュラードリル KTIP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径D(Φmm)
12
10
12
16
20
25
14
18
全長L(mm)
195
195
80
151
69
91
105
124
157
228
277
352
85
101
114
118
147
164
103
133
191
239
282
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25262144
品番
KTIP110R3SS12M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,100
KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
シャンク径D(Φmm)
12
全長L(mm)
195
加工径ΦD(mm)
10.5
シャンク長ls(mm)
46
最大加工径D1(Φmm)
10.99
最大加工径L4(Φmm)
132