曜日別特売
RBW-772XH YG ツールワゴン ラビットワゴン 700X450XH740 2段 2段引出付 ハンドル付 ゴム車輪 TRUSCO 25262170

ツールワゴン ラビットワゴン 700X450XH740 2段 2段引出付 ハンドル付 ゴム車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
ヤンググリーン
内容量1台注文コード25262170品番RBW-772XH YG
参考基準価格(税別)¥53,620販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

トラスコ品番246-6383材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムヤンググリーン高さ(mm)740奥行(mm)450間口(mm)779段数2段キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)キャスター径(Φmm)75均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62引出し2段
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする