TRS-251HC バックル付きリリースタイ TRUSCO 25262845 TRS-251HC バックル付きリリースタイ TRUSCO 25262845 TRS-251HC バックル付きリリースタイ TRUSCO 25262845 TRS-251HC バックル付きリリースタイ TRUSCO 25262845

バックル付きリリースタイ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 25262845 品番 TRS-251HC
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

取り外して再利用が可能な結束バンドです。
余長部分はバックルに収納可能です。

用途電気工事、配電盤などの結束に。 トラスコ品番240-9176 材質PA66樹脂 長さ(mm)250 幅(mm)7.4 厚さ(mm)1.15 最大結束径(Φmm)70.0 引張強度(N)343 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする