KTIP135R5SS14M モジュラードリル KTIP ケナメタル 25264463

モジュラードリル KTIP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シャンク径D(Φmm)12
全長L(mm)92
92
202
115
160
127
291
151
83
107
163
235
365
435
103
118
133
172
143
239
209
254
315
内容量1個注文コード25264463品番KTIP135R5SS14M
参考基準価格(税別)¥50,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

KenTIPホルダー。LxD5D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク

シャンク径D(Φmm)12全長L(mm)92加工径ΦD(mm)10シャンク長ls(mm)46最大加工径D1(Φmm)10.49最大加工径L4(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする