ケナメタル
A4 溝入れインサート A4G-U-B
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
シートサイズ
3
注文コード
25264558
品番
A4G0305M03U02B KC5025
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
シートサイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
A4用インサート。フラットトップ
コーナーR(mm)
0.2
寸法T(mm)
3.5
幅W(mm)
3.05
寸法LI(mm)
20
シートサイズ
3