曜日別特売
KTIP100R5SCF16M モジュラードリル KTIP ケナメタル 25264795

モジュラードリル KTIP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シャンク径D(Φmm)25
全長L(mm)115
115
76
84
90
98
126
137
85
107
122
147
164
104
120
132
145
169
200
225
134
156
174
193
238
275
313
溝長(mm)66
66
53
56
59
63
69
72
75
78
81
84
88
91
94
100
106
113
119
125
131
138
144
150
156
163
168
175
内容量1個注文コード25264795品番KTIP100R5SCF16M
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

KenTIPホルダー。LxD5D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク

シャンク径D(Φmm)25全長L(mm)115溝長(mm)66加工径ΦD(mm)19シャンク長ls(mm)51最大加工径D(Φmm)30加工深さ(mm)19.99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする