曜日別特売
WTDB2-5650 アルミ製溶接一体構造型作業台 二段(完成品) TRUSCO 25264830

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ製溶接一体構造型作業台 二段(完成品)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
天板高さ(m)0.5
段高(mm)250
天板寸法(mm)500×400
内容量1台注文コード25264830品番WTDB2-5650
参考基準価格(税別)¥58,190販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。
溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。
鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。

用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。天板高さ(m)0.5トラスコ品番256-2605材質アルミシルバー段数2段設置寸法・奥行(mm)610天板寸法(mm)500×400段高(mm)250最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)510×610設置寸法・間口(mm)510
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする