ケナメタル
モジュラードリル KTIP
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シャンク径D(Φmm)
16
12
16
20
25
全長L(mm)
120
120
120
76
84
90
98
115
126
137
85
107
122
147
164
104
132
145
169
200
225
134
156
174
193
238
275
313
溝長(mm)
100
100
100
53
56
59
63
66
69
72
75
78
81
84
88
91
94
106
113
119
125
131
138
144
150
156
163
168
175
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25264899
品番
KTIP150R5SCF20M
参考基準価格(税別)
¥59,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
KenTIPホルダー。LxD5D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)
16
全長L(mm)
120
溝長(mm)
100
加工径ΦD(mm)
10
シャンク長ls(mm)
46
最大加工径D(Φmm)
53
加工深さ(mm)
10.49