曜日別特売
WTDB3-6890 アルミ製溶接一体構造型作業台 三段(完成品) TRUSCO 25264909

アルミ製溶接一体構造型作業台 三段(完成品)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
天板高さ(m)0.9
段高(mm)300
内容量1台注文コード25264909品番WTDB3-6890
参考基準価格(税別)¥96,400販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。
溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。
鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。

用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。天板高さ(m)0.9トラスコ品番256-2606材質アルミシルバー段数3段設置寸法・奥行(mm)810天板寸法(mm)600×400段高(mm)300最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)610×810

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする