B130-1040 高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ TRUSCO 25265697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B130-1040 高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ TRUSCO 25265697
B130-1040 高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ TRUSCO 25265697

高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(8個)
ねじの呼び寸法M10
長さ(mm)40
内容量1パック(8個)注文コード25265697品番B130-1040
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。

用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。トラスコ品番257-6081長さ(mm)40材質/仕上鉄/ユニクロムメッキねじピッチ(mm)1.5ねじの呼び寸法M10二面幅(mm)17アズワン品番65-1973-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする