※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(6個)
1パック(26個)
1パック(20個)
1パック(16個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(4個)
1パック(22個)
1パック(18個)
1パック(14個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(5個)
1パック(3個)
1パック(28個)
ねじの呼び寸法
W1/2
M6
M8
M10
M12
M16
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
長さ(mm)
40
15
20
25
30
35
40
50
全47種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
25265986
品番
B130-11240
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途
長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。
トラスコ品番
257-5481
長さ(mm)
40
材質/仕上
鉄/ユニクロムメッキ
ねじの呼び寸法
W1/2
山数
12
二面幅(mm)
19
アズワン品番
65-1973-41