※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
高ナット(長ナット) ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(6個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(5個)
1パック(2個)
ねじの呼び寸法
W3/8
M6
M8
M10
M12
M16
W3/8
W1/2
長さ(mm)
25
20
25
30
40
50
35
全33種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
25266257
品番
B131-31825
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途
長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。
トラスコ品番
257-6098
長さ(mm)
25
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
16山
ねじの呼び寸法
W3/8
二面幅(mm)
14
アズワン品番
65-1973-97
RoHS指令(10物質対応)
対応