B131-11250 高ナット(長ナット) ステンレス TRUSCO 25266327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B131-11250 高ナット(長ナット) ステンレス TRUSCO 25266327
B131-11250 高ナット(長ナット) ステンレス TRUSCO 25266327

高ナット(長ナット) ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼び寸法W1/2
長さ(mm)50
内容量1パック(2個)注文コード25266327品番B131-11250
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。

用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。トラスコ品番257-6097長さ(mm)50材質/仕上ステンレスねじの呼び寸法W1/2山数12二面幅(mm)19アズワン品番65-1973-85RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする