※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
溶接用Uカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
31
25
31
38
44
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25266476
品番
WEU-6
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ねじを切っていない溶接用のUカンです。
用途
カシメや溶接などに。
トラスコ品番
257-6150
材質
SUS304
質量(g)
14
寸法L(mm)
31
寸法L1(mm)
25
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応