曜日別特売
SD30T20 L型クランプ(深型) TRUSCO 25267228

 

SD30T20 L型クランプ(深型) TRUSCO 25267228
SD30T20 L型クランプ(深型) TRUSCO 25267228

L型クランプ(深型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大口開き(mm)300
フトコロ(mm)200
全長(mm)443
内容量1丁注文コード25267228品番SD30T20
参考基準価格(税別)¥13,990販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スタンダードな深型クランプです。

トラスコ品番258-0295材質中炭素鋼(S45C)全長(mm)443フトコロ(mm)200寸法A(mm)フレーム:30.0最大口開き(mm)300寸法B(mm)フレーム:15.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする