ケナメタル
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
刃列
4
4
5
7
8
9
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25267358
品番
125Y08NK90SD12N20K
参考基準価格(税別)
¥302,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
KSSMサイドカッター。シェル取付。溝加工用。調整範囲20.7~23.3mm。インサートタイプ12
加工径ΦD(mm)
125
刃数Z
8
刃列
4
径D(Φmm)
32
寸法L1(mm)
51
最大加工幅(mm)
23.3
フランジ径D(Φmm)
58
最小加工幅(mm)
20.7
加工深さ(mm)
31.9