ケナメタル
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
刃列
10
6
8
10
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25267385
品番
160H10RK90SP10N14K
参考基準価格(税別)
¥334,400
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
KSSMサイドカッター。半面切削。アーバー取付。インサートタイプ10
加工径ΦD(mm)
160
刃数Z
10
刃列
10
径D(Φmm)
40
寸法L1(mm)
13.9
勝手
右
最大切込みap(mm)
9.1
フランジ径D(Φmm)
54.8
調整量(mm)
1
加工深さ(mm)
51.9
寸法THUB(mm)
13.9