TLEH-A5L-CH 充電式LEDハンディーライト TRUSCO 25267420

 

TLEH-A5L-CH 充電式LEDハンディーライト TRUSCO 25267420
TLEH-A5L-CH 充電式LEDハンディーライト TRUSCO 25267420
TLEH-A5L-CH 充電式LEDハンディーライト TRUSCO 25267420
TLEH-A5L-CH 充電式LEDハンディーライト TRUSCO 25267420
TLEH-A5L-CH 充電式LEDハンディーライト TRUSCO 25267420
TLEH-A5L-CH 充電式LEDハンディーライト TRUSCO 25267420
TLEH-A5L-CH 充電式LEDハンディーライト TRUSCO 25267420
TLEH-A5L-CH 充電式LEDハンディーライト TRUSCO 25267420
TLEH-A5L-CH 充電式LEDハンディーライト TRUSCO 25267420
TLEH-A5L-CH 充電式LEDハンディーライト TRUSCO 25267420

充電式LEDハンディーライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25267420品番TLEH-A5L-CH
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

回転式グリップはマグネット付です。
スイッチ長押しで電池残量インジケーターが点灯します。
USBでの充電も可能です。

付属品ACアダプター、USBケーブル、USBケーブルトラスコ品番257-2870幅(mm)46高さ(mm)230奥行(mm)31電源(V)リチウムイオンバッテリー(内蔵)3.7V 3000mAh保護等級IP65充電時間3.5時間光源色昼光色使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)500適正電圧(V)100/200電球の種類LED最大点灯時間天面:12h/側面:LOW11.5h・HIGH6h
注意
※充電しながら点灯はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする