160Y10NK90SD12N20K サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING ケナメタル 25267473

サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
刃列5
内容量1個注文コード25267473品番160Y10NK90SD12N20K
参考基準価格(税別)¥343,800販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

KSSMサイドカッター。シェル取付。溝加工用。調整範囲20.7~23.3mm。インサートタイプ12

加工径ΦD(mm)160刃数Z10刃列5径D(Φmm)40寸法L1(mm)51最大加工幅(mm)23.3フランジ径D(Φmm)70最小加工幅(mm)20.7加工深さ(mm)43.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする