ケナメタル
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
刃列
14
14
18
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25267489
品番
200J14LK90SP10N16K
参考基準価格(税別)
¥438,800
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
KSSMサイドカッタ―。アーバー取付。半面切削。インサートタイプ10
加工径ΦD(mm)
200
刃数Z
14
刃列
14
径D(Φmm)
50
寸法L1(mm)
15.9
勝手
左
最大切込みap(mm)
9.1
フランジ径D(Φmm)
68.8
調整量(mm)
1
加工深さ(mm)
64.9
寸法THUB(mm)
15.9