曜日別特売
TMCC-GR ハイバックメッシュチェア 肘付 TRUSCO 25267605

 

TMCC-GR ハイバックメッシュチェア 肘付 TRUSCO 25267605
TMCC-GR ハイバックメッシュチェア 肘付 TRUSCO 25267605
TMCC-GR ハイバックメッシュチェア 肘付 TRUSCO 25267605
TMCC-GR ハイバックメッシュチェア 肘付 TRUSCO 25267605
TMCC-GR ハイバックメッシュチェア 肘付 TRUSCO 25267605
TMCC-GR ハイバックメッシュチェア 肘付 TRUSCO 25267605

ハイバックメッシュチェア 肘付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷お客様組立品翌々日出荷とは
グリーン
内容量1脚注文コード25267605品番TMCC-GR
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

背面と座部は通気性の良いメッシュを使用しています。
姿勢維持に欠かせないランバーサポート機能付です。(45mmの調節可能)
肘あては8段階で調整可能です。
Φ60mm大型キャスター採用でスムーズな移動が可能です。

用途事務用椅子として。座上下昇降機能:ガス調節式グリーン全高(mm)1000~1060座面高さ(mm)435~495トラスコ品番258-0340材質背部:PP樹脂成型品・メッシュ・ランバーサポート/PP樹脂成型品、座部:PP樹脂成型品・メッシュ、脚部:強化樹脂成型品・Φ60mmナイロン双輪キャスター、肘部:強化樹脂成型品・PU樹脂成型品全幅(mm)645張地メッシュ座上下調節ガス調節式総高さ(mm)1000~1060キャスター径(Φmm)60組立時間1人15分座幅(mm)480座高(mm)435~495座奥行(mm)585色(脚部)ブラック色(座面)グリーン色(背面)グリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする