曜日別特売
TM2-2328S 片サドルPRO ステンレス TRUSCO 25268576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM2-2328S 片サドルPRO ステンレス TRUSCO 25268576
TM2-2328S 片サドルPRO ステンレス TRUSCO 25268576

片サドルPRO ステンレス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)
種類SVCVケーブル用
幅(mm)18.0
長さ(mm)65.0
内容量1袋(50個)注文コード25268576品番TM2-2328S
参考基準価格(税別)¥3,320販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。
本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。
片手でスピーディーにビス止めが可能です。
ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。
製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。

用途電線や塩ビ管などの固定に。トラスコ品番257-2895材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)65.0幅(mm)18.0厚さ(mm)0.7タイプ2点止め種類SVCVケーブル用適合ケーブルΦ23~28取付穴径(mm)4.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-03
用途: メッシュフェンス取付

本来はVVFケーブル取付用ですが、メッシュフェンス取付に使いました。
柱に2枚のメッシュフェンスを突き合わせて固定するのに最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする