THYM10 ホルダ付きマグネットV溝タイプ TRUSCO 25269696

ホルダ付きマグネットV溝タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
吸着力(N)9.8
内容量1個注文コード25269696品番THYM10
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。
外周にV溝をいれることで製品を挿入後に側面より止めねじにて固定できます。

用途治具などの脱着に。トラスコ品番256-7628材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ高さ(mm)6吸着力(N)9.8外径(mm)10表面磁束密度(T)0.32以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする