TRUSCO
ホルダ付きマグネットV溝タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
吸着力(N)
98
3.9
9.8
14.7
29.4
49
98
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25269739
品番
THYM25
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。
外周にV溝をいれることで製品を挿入後に側面より止めねじにて固定できます。
用途
治具などの脱着に。
トラスコ品番
256-7632
材質
本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
高さ(mm)
13
吸着力(N)
98
外径(mm)
25
表面磁束密度(T)
0.34以上