曜日別特売
TDP-SIM ドアプレート TRUSCO 25270938

ドアプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
表示内容締切 CLOSED
内容量1枚注文コード25270938品番TDP-SIM
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

ドアにテープで簡単に貼り付けできます。

用途ドア用貼り付けプレートとして。トラスコ品番256-4560材質硬質塩ビ(PVC樹脂)厚さ(mm)2ホワイト地タイプドアプレート縦(mm)60横(mm)40取付け方法粘着シール表示内容締切 CLOSED
注意
※ご購入時には保護シールが付いています。ご使用の際はシールをはがして使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする